曜日別特売

温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個リード線(m)1保護管径D(Φmm)4.8注文コード66475702品番E52-P50AFD=4.8NETU1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
備考都度納期確認端子形状リード線直出し形構造シース白金測温抵抗体素線の種類Pt100温度範囲(℃)-196~+450(乾空気中)リード線(m)1リード線耐熱用保護管径D(Φmm)4.8保護管長L(cm)50
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする