曜日別特売
B-283 ステンレス スイベル(JANコード袋入り) 水本機械製作所 66475906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-283 ステンレス スイベル(JANコード袋入り) 水本機械製作所 66475906
B-283 ステンレス スイベル(JANコード袋入り) 水本機械製作所 66475906
B-283 ステンレス スイベル(JANコード袋入り) 水本機械製作所 66475906

ステンレス スイベル(JANコード袋入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66475906品番B-283
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

回転するのでねじれを取り除きます。

用途中心部分が回転し、よりとりとして。トラスコ品番211-7444材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)59寸法D(mm)5寸法L2(mm)14寸法W1(mm)23寸法W2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする