曜日別特売
B-334 PE透明糸入りシート ユタカメイク 66477060

 

B-334 PE透明糸入りシート ユタカメイク 66477060
B-334 PE透明糸入りシート ユタカメイク 66477060
B-334 PE透明糸入りシート ユタカメイク 66477060

PE透明糸入りシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード66477060品番B-334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

紫外線安定剤入りで耐候性が良いシートです。
(紫外線はカットしません)
PE製で軽量、扱いやすいです。

用途各種カバーや間仕切りなど。トラスコ品番396-2445材質シート:ポリエチレン(PE糸入り)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)厚さ(mm)0.22透明長さ(m)5.4ハトメ数24個引張強度縦508N/5cm、横454N/5cm引裂強度(N)縦287、横213ハトメピッチ(cm)90幅(m)5.4ハトメ内径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする