CDFV17W2113L211 D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMP 66477104

D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66477104品番CDFV17W2113L211
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω

仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1125アズワン品番65-7515-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする