曜日別特売
CT-100U/16V チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ LINKMAN 66477454

チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66477454品番CT-100U/16V
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
仕様●定格電圧:16V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする