BM7-2D250360N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 66477970

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM7-2D250360N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 66477970
BM7-2D250360N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 66477970
BM7-2D250360N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 66477970
BM7-2D250360N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 66477970
BM7-2D250360N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 66477970
BM7-2D250360N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 66477970
BM7-2D250360N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 66477970
BM7-2D250360N B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 66477970

B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(100枚)幅(mm)250注文コード66477970品番BM7-2D250360N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高い防錆力とバリア性があります。
金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。
鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。
フィルム内側から防錆成分が発散します。

用途
金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。
部品の船輸出時の防錆に。
工場内での防錆保管に。
スペアパーツ等の防錆保管に。
仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年トラスコ品番697-4817材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)長さ(mm)360幅(mm)250厚さ(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※防錆フィルムの再利用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする