FTSH-110-01-L-MT ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC 66478109

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(46個)注文コード66478109品番FTSH-110-01-L-MT
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9952アズワン品番65-7678-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする