※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66478329 品番SDC2NRF
参考基準価格(税別)¥67,050 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。 トラスコ品番683-5607 材質特殊鋼 幅(mm)215 高さ(mm)169 寸法L(mm)215 寸法H(mm)169 基本使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)0〜40 寸法D(mm)32 寸法D2(mm)36 寸法H2(mm)72.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする