曜日別特売
FLAT CART DINING フラットカート ダイニング ダンディ 66480045

 

FLAT CART DINING フラットカート ダイニング ダンディ 66480045
FLAT CART DINING フラットカート ダイニング ダンディ 66480045
FLAT CART DINING フラットカート ダイニング ダンディ 66480045
FLAT CART DINING フラットカート ダイニング ダンディ 66480045
FLAT CART DINING フラットカート ダイニング ダンディ 66480045
FLAT CART DINING フラットカート ダイニング ダンディ 66480045
FLAT CART DINING フラットカート ダイニング ダンディ 66480045
FLAT CART DINING フラットカート ダイニング ダンディ 66480045

フラットカート ダイニング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード66480045品番FLAT CART DINING
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1台2役、あなたのライフスタイルを豊かに大型のカートにも、テーブルにもなるフラットカートです。
1台あればキャンプやピクニックガレージでの作業や仕事でも活躍します。
収納時はタイヤが外れてフラットになるので使わないときも安心です。

付属品カップホルダー2個トラスコ品番705-9971長さ(mm)858幅(mm)573グレー高さ(mm)252均等荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)884キャスター径(Φmm)138均等耐荷重(kg)80(カート時)、25(テーブル時)、5(テーブル延長部)適合ストッパーあり
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする