A12.5-6 ハンドポンプ A形 正和 66480325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドポンプ A形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台吐出口径M10×1.0(Φ6用)吐出量12.5cm3/st注文コード66480325品番A12.5-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ハンドルを引いて離すワンショット吐出

ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
タンクセット形と組込み式等各種のタイプがあります。

ストローク(mm)45寸法L(mm)130吐出量12.5cm3/st吐出口径M10×1.0(Φ6用)寸法TL(mm)180吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均:0.35[3.5]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする