A4-6 ハンドポンプ A形 正和 66480386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドポンプ A形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台吐出口径M10×1.0(Φ6用)吐出量4cm3/st注文コード66480386品番A4-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ハンドルを引いて離すワンショット吐出

ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
タンクセット形と組込み式等各種のタイプがあります。

ストローク(mm)14寸法L(mm)85吐出量4cm3/st吐出口径M10×1.0(Φ6用)寸法TL(mm)135吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均:0.3[3]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする