曜日別特売
OYW-004-32PW 抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入 MAC8(マックエイト) 66481365

OYW-004-32PW 抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入 MAC8(マックエイト) 66481365
OYW-004-32PW 抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入 MAC8(マックエイト) 66481365
OYW-004-32PW 抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入 MAC8(マックエイト) 66481365
OYW-004-32PW 抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入 MAC8(マックエイト) 66481365

抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
66481365
品番
OYW-004-32PW
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ32P(32P×2)連結

仕様
●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:64ピン(2×32ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番
67-0340-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする