フッ素樹脂 NRシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66481688 品番NR1649-015
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

配管方向・角度が自由にセット可能
めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です

仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/2●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする