モトユキ
鉄・ステンレス兼用グローバルソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(4枚)
注文コード
66481865
品番
NSS-180-38(3+1)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
薄刃設計でグイグイ切れます。
刃先チップの欠損を抑制します。
抜群の長寿命を実現します。
シャープに切断できます。
用途
鉄・ステンレス兼用。
トラスコ品番
354-8438
刃数
38
刃厚(mm)
1.65
回転数
最高使用:5500(rpm)
外径(mm)
180
穴径(mm)
20
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6