ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 棚受(L型・内皿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ユニクロ
ユニクロ
黒
白
ブロンズ
トラスコ品番
691-8381
691-8372
691-8391
691-8351
691-8381
691-8379
691-8352
691-8364
691-8355
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66482495
品番
00069190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
内側からビスで留め付けます。(内皿)
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途
木材の造作に。
トラスコ品番
691-8381
材質
スチール
色
ユニクロ
寸法a(mm)
170
板厚(mm)
2
寸法b(mm)
25
穴径(mm)
4.5
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。