00069196 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482547

 

00069196 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482547
00069196 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482547
00069196 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482547
00069196 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66482547

補強金物 棚受(L型・内外皿)

商品レビューを投稿する
トラスコ品番691-8387
内容量1個注文コード66482547品番00069196
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。

用途木材の造作に。トラスコ品番691-8387材質スチール寸法a(mm)80板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする