曜日別特売
3LD9343-4C ハンドル 3LD3用 Sentron 3LD9 SIEMENS 66483018

ハンドル 3LD3用 Sentron 3LD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66483018品番3LD9343-4C
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Siemens のセレクタスイッチは、黒色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと、6 x 6 mm シャフト用のカップリング部品を備えた中央穴取り付け 22.5 mm を備えています。安全ブレーカのアクセサリです。UL 及び EAC 認定

仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8147アズワン品番65-7818-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする