FVS1/5M3 / 1731120320 ネジ FVS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANY 66483377

ネジ FVS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード66483377品番FVS1/5M3 / 1731120320
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●種類:ボードロックねじ●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:FVS1●コード番号:213-5169アズワン品番65-7518-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする