曜日別特売
10KT-1 ダイヤモンドヤスリK 平テーパー ツボ万 66483989

10KT-1 ダイヤモンドヤスリK 平テーパー ツボ万 66483989
10KT-1 ダイヤモンドヤスリK 平テーパー ツボ万 66483989
10KT-1 ダイヤモンドヤスリK 平テーパー ツボ万 66483989

ダイヤモンドヤスリK 平テーパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66483989品番10KT-1
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。
細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。
用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。

仕様●形状:平テーパ●ダイヤ部分寸法(約):7×2×50●全長(約):185●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする