曜日別特売
NCHW1-0.8MM-L5 ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズ サンコー電商 66484260

NCHW1-0.8MM-L5 ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズ サンコー電商 66484260
NCHW1-0.8MM-L5 ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズ サンコー電商 66484260

ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード66484260品番NCHW1-0.8MM-L5
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ニッケルクロム電熱線1種
耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。
強じんで高温強度が大きく、非磁性です。
加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。
用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適

仕様●線径:0.8mm●長さ:5m●最高使用温度:1100℃●導体抵抗:2.15Ω/m(許容差±6%)アズワン品番67-0371-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする