曜日別特売
SMA31502F セミサイクルポンプ SMA 正和 66485758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セミサイクルポンプ SMA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単相200/220吐出量(cm3)1~3cm3(調整形)注文コード66485758品番SMA31502F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出
間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類
利用しやすいポピュラータイプ
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。
需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1~3cm3/cy,3~6cm3/cy)で構成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。

オプション保護カバー付周波数(Hz)50/60電圧(V)単相200/220タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1吐出量(cm3)1~3cm3(調整形)間欠時間(分)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする