62000611722 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 66486274

基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66486274品番62000611722
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2996アズワン品番65-7532-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする