曜日別特売

画像処理専用照明 FLVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個光源可視光発光色照光形状バー形注文コード66486464品番FLV-BR15020B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
種別バー照明長さ(mm)150幅(mm)20高さ(mm)19発光色光源可視光照射方式垂直投光照光形状バー形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする