曜日別特売
YMAS65 サイクルポンプ    YMAS 正和 66487000

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクルポンプ YMAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台吐出量3~6cm3/cy注文コード66487000品番YMAS65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出
間欠時間は1分から120分まで各種タイプ
各種タンク取付可能

間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。

出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120タンク容量(L)2吐出量3~6cm3/cy有効内容量(L)1.5回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpmモーター出力(W)10吐出口径Rc1/8吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最大:0.45[4.5]間欠時間(分)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする