曜日別特売
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605

enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605
enta029-gy5 フットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487605

フットウォーマー(バッテリー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個グレー注文コード66487605品番enta029-gy5
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

グラフェン発熱で速暖。足裏の底面から効率よく温めるフットウォーマーです。
1. ムレない立体成形
2.ON/OFF できるかかとカバー
3. 3段階温度調節

用途
デスクワーク中の足元冷え対策に
リビングでのリラックスタイムに
こたつ代わりのスポット暖房に
オフィスで使えるUSB給電アイテムをお探しの方
付属品本体×1、リモコン付き電源コード(1m)×1、取扱説明書・保証書×1材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェングレー質量(g)バッテリー:95、約320消費電力(W)最大10出力電流(A)バッテリー:2.4(type-C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×340×64使用時間(分)バッテリー:弱で約180設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約60)誤差約3保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)バッテリー容量(mAh)5000バッテリー重量(g)95
注意
※5V/2A以上のUSB出力をご用意ください。
※同一部位に長時間当て続けないでください。低温やけどの恐れがあります。
※本製品は洗濯できません。汚れはやわらかい布で拭き取ってください。
※温度や時間は測定条件や周囲環境により前後します。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする