WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66488198
品番
649005121732
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8799
アズワン品番
65-7529-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表