曜日別特売
HTST-110-01-S-DV-P-TR 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 66488207

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード66488207品番HTST-110-01-S-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Samtec 基板用ヘッダは、2 列に 20 ポジションがあり、表面実装に対応しています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 20 行数 2.

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-110-01-S-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8718アズワン品番65-7688-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする