曜日別特売
BRS 2 ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 66488768

BRS 2 ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 66488768
BRS 2 ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 66488768

ブローチリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長60刃長15直径(Φ)2注文コード66488768品番BRS 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51全長60刃数2刃長15直径(Φ)2首下長35表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜食付長さ(mm)5.7シャンク径3
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする