SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66489004
品番
SFMH-105-02-L-D-WT-TR
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2130
アズワン品番
65-7551-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表