F2W2PC-K120 / 1727040041 D-subコネクタ 2極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 66489196

D-subコネクタ 2極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66489196品番F2W2PC-K120 / 1727040041
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水

仕様●極数:2●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5840アズワン品番65-7622-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする