36921-0603 基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 66489300

基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66489300品番36921-0603
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 300 mm、6 回路、黒

仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-9006アズワン品番65-7468-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする