8/23より値下げ!現場を応援
AEN-S-10-10-I-A コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm Festo 66489528

コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66489528
品番
AEN-S-10-10-I-A
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)値下げ
9,898

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク径は 10 mm で、ボアサイズは 10 mm です。ポジションセンサを

仕様
●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9920
アズワン品番
65-8001-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする