ラッチングリレー G7K

(2件のレビュー)
取扱い終了
コイル定格電圧(V)DC48
分類
内容量1個注文コード66490716品番G7K-412S-DDC48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,550

手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。

種類ラッチングリレーコイル定格電圧(V)DC48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39070202
2022-08-25
用途: セレクトSWを、押しボタンSWにて、キープする為使用します。
有限会社パーソナル電機製造業

予定通り成功しました。今回ACリレーとDCリレーと間違えましたが、判りやすい方法に、
して頂きたいですね。納期にはまにあいましたので、良しとします。

1が参考にしています
対象商品 : 39070211
2022-07-15
用途: 機械装置のメンテナンス

緊急で探していたところ迅速にご対応を頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする