耐電圧コイル接点間、異極間(3-4極間を除く):AC4000V 50/60Hz 1min
異極間(3-4極間)AC2500V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)DC110極数4接点構成3a1b動作時間(ms)20以下(周囲温度23℃)仕様-質量(g)約22外形寸法(mm)40以下×13以下×24以下保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+60(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)接点材質Auメッキ+Ag合金コイル抵抗(Ω)28810最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)コイル電圧(V)DC110定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-使用周囲湿度(%RH)5~85コイル定格(V)DC110V 3.8mA接点定格負荷電圧(V)AC250 6A (抵抗負荷) DC30 6A (抵抗負荷)