5745173-2 D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 25 極 DB 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66491068

D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 25 極 DB 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード66491068品番5745173-2
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル
MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ

仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:DB●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8406アズワン品番65-7646-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする