020-0511-22 自動車用コネクタ端子 1袋 13818個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66493527

自動車用コネクタ端子 1袋 13818個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(13818個)
注文コード
66493527
品番
020-0511-22
参考基準価格(税別)¥612,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
仕様
●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5289
アズワン品番
65-7542-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする