ON-1806 バーベキューネット 尾上製作所 66494464

バーベキューネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66494464品番ON-1806
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

熱に強く目の細かいクリンプ網を使用しています。

仕様●商品サイズ(約):290×618mm●線径/ピッチ/メッキ/4.0&1.3mm/13.5mm/クロームメッキ●適応品種:Mタイプ●重量(約):0.43kg●生産国:中国アズワン品番65-8900-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする