TPA3122D2N 15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付 Texas Instruments 66494498

15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66494498品番TPA3122D2N
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。

仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする