曜日別特売
2-2834461-0 基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66496564

基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66496564品番2-2834461-0
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

TE Connectivity ミニダイナミックシリーズコネクタアセンブリは、ワイヤ対基板接触器システム 20 極、2 列、圧着終端方式に対応しています。ケーブル取り付け レセプタクルコネクタタイプ

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:1-2834461●接続方向:横型●コード番号:222-1058アズワン品番65-7541-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする