曜日別特売
EHF-125-01-F-D-SM 基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス SAMTEC 66496869

基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66496869品番EHF-125-01-F-D-SM
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Samtec EHF-125-01-F-D-SM はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配

仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9788アズワン品番65-7674-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする