曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
MEC8-125-02-L-D-RA1 MEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC 66496905

MEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66496905
品番
MEC8-125-02-L-D-RA1
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)値下げ
1,098
仕様
●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-RA1●コード番号:200-0404
アズワン品番
65-7557-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする