曜日別特売
SFB200 R0.75X3.8 CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具) 66498969

CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66498969品番SFB200 R0.75X3.8
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥32,868
販売価格(税別)
29,880

新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。
60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。
加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。
金型の磨き加工時間を大幅に削減。
オイルミストクーラントをご使用ください

仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする