曜日別特売
LM10UU リニアボールベアリング 10mm THK 66499678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアボールベアリング 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66499678品番LM10UU
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

THK LM10UU 10 mm リニアモーションベアリングは、非常に正確で安全で信頼性の高いリニアモーションシステムを提供します。このようなリニアモーションベアリングは、主に 3D プリンタ及び CNC (コンピュータ数値制御)機械で使用されます。LM10UU 10 MM リニアモーションベ

仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シールなし●内径:10mm●外径:19mm●長さ:29mm●コード番号:217-5223アズワン品番65-7885-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする