ハーティング
F 40Amp Solder Pin Contact DIN 41626 PL1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66500834
品番
09030006225
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様
●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●材質:銅合金●コード番号:229-8235
アズワン品番
65-7621-71