SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
66500947
品番
ERM8-020-08.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0959
アズワン品番
65-7626-38
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表