118675 コルクコースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 66502095

118675 コルクコースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 66502095
118675 コルクコースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 66502095
118675 コルクコースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 66502095
118675 コルクコースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 66502095
118675 コルクコースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 66502095

コルクコースター Φ100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(10枚)注文コード66502095品番118675
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

どんな空間にもなじむ、シンプルで上質なコルクコースター
軽量かつ耐久性に優れたΦ100mmのコルクコースター10枚組です。飲み物の熱や水滴からテーブルをしっかり保護し、ナチュラルな風合いはどんなインテリアにも自然になじみます。環境にやさしいエコフレンドリーな素材で、家庭や飲食店など幅広いシーンで活躍するシンプルかつ実用的なアイテムです。
材質:コルク。サイズ:Φ100mm×4mm。セット内容:コルクコースター×10

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容コルクコースター×10材質コルク寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×4
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする