AFF-UCA001-GY USB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm AFF WARE 66503197

USB-C to A 変換ケーブル USB3.0 5Gbps OTG 全長19cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード66503197品番AFF-UCA001-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

USB Type-CポートからUSBメモリや外付けHDD/SSD、キーボードなどのUSB Type-Aデバイスを直接接続可能にする変換ケーブル。
最大5GbpsのUSB3.0高速転送で、大容量データもスムーズに。
Windows PCやMacの他、OTG対応のスマホ・タブレットでも使用可能。
しなやかで耐久性の高いナイロンケーブルを採用。

用途変換用ケーブルとしてグレー規格USB3.0コネクタ形状USB-C(オス)-USB-A(メス)全長(cm)19転送速度(Gbps)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする