曜日別特売
14262 マル短 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 66503258

14262 マル短 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 66503258
14262 マル短 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 66503258
14262 マル短 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 66503258

マル短 目地刷毛 剣

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)8
内容量1本注文コード66503258品番14262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

細部塗装に最適。
毛丈が短く、尚且つ、毛先が斜めになっており、すき間の奥まで塗装ができます。
金具が斜め設計で、毛材のまとまりもよく、より効率的な塗装ができます。

厚さ(mm)5質量(g)13サイズ(号)8毛丈(mm)17毛材PET縦(mm)264横(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする