14227 防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛 インダストリーコーワ 66503301

14227 防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛 インダストリーコーワ 66503301
14227 防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛 インダストリーコーワ 66503301
14227 防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛 インダストリーコーワ 66503301

防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刷毛幅(mm)50
内容量1本注文コード66503301品番14227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

毛の抜けにくい化繊刷毛になります。

質量(g)66奥行(mm)20毛丈(mm)55縦(mm)225横(mm)50刷毛幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする