AFJ20-F01-5-S-6 AFJ - 真空用フィルタ SMC 66503728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFJ - 真空用フィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8ろ過度(μm)5ボディサイズ20注文コード66503728品番AFJ20-F01-5-S-6
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー

ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8取付(-) 取付オプションなしタイプ(S) 水滴除去タイプボディサイズ20仕様エレメント:(5) 5μm、圧力単位:(-) 製品銘板と注意銘板の単位表記:MPa/℃オプション取付オプションなしろ過度(μm)5流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(6) ナイロンケース準標準a:ナイロンケース、b:流れ方向:左→右、c:製品銘板と注意銘板の単位表記:Mpa/℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする